Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002000 GLOO PURE 44 POLE, PAVIMENTO, E27, ANTRA - 1002000

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002000 GLOO PURE 44 POLE, PAVIMENTO, E27, ANTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 23 W

  • Schlagfestigkeit - IK02

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

643 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163222211

Artikelnummer

SLV1002000

Herstellernummer

1002000

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

23 W

Schlagfestigkeit:

IK02

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

23...23 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Länge:

440 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

200 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La lampada da terra GLOO PURE è formata da un tubo di alluminio verniciato che regge una sfera di vetro satinato. Dotata di attacco E27, consente l’utilizzo di lampadine a risparmio energetico o LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La serie GLOO PURE comprende anche lampade da parete e da terra, per un impiego davvero universale. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. Sicollega alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie