SLV ITALIA SRL - SLV1001999 GLOO PURE 27 POLE, PAVIMENTO, E27, ANTRA - 1001999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 23 W
Schlagfestigkeit - IK02
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
643 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163222204
Artikelnummer
SLV1001999
Herstellernummer
1001999
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
23 W
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Länge:
270 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
200 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
200 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


