SLV ITALIA SRL - SLV1001952 MEDO SOSPENSIONE 5M, NERO - 1001952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 30 mm
Breite - 129 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163221849
Artikelnummer
SLV1001952
Herstellernummer
1001952
Hersteller
SLV
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
30 mm
Breite:
129 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
129 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
129 mm
Set per sospensione per lampada MEDO rotonda 5 m
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


