Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001951 MEDO SOSPENSIONE 5M, GRIGIO ARGENTO - 1001951

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001951 MEDO SOSPENSIONE 5M, GRIGIO ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 129 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163221832

Artikelnummer

SLV1001951

Herstellernummer

1001951

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Länge:

5000 mm

Breite:

129 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

30 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

129 mm

Set per sospensione per lampada MEDO rotonda 5 m

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie