SLV ITALIA SRL - SLV1001512 EUTRAC BINARIO 3F, BIANCO, 3M - 1001512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 3000 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163122443
Artikelnummer
SLV1001512
Herstellernummer
1001512
Hersteller
SLV
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


