SLV ITALIA SRL - SLV1001511 EUTRAC BINARIO 3F, BIANCO, 2M - 1001511

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 2000 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163199957
Artikelnummer
SLV1001511
Herstellernummer
1001511
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
32 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
sonstige
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


