SLV ITALIA SRL - SLV1001510 EUTRAC BINARIO 3F, BIANCO, 1M - 1001510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 1000 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163199940
Artikelnummer
SLV1001510
Herstellernummer
1001510
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
32 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


