SLV ITALIA SRL - SLV1001489 ROX ACRYL 60 POLE, PAVIMENTO, IP65, INOX - 1001489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Systemleistung - 20 W
Höhe/Tiefe - 127 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
461 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163199735
Artikelnummer
SLV1001489
Herstellernummer
1001489
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Systemleistung:
20 W
Höhe/Tiefe:
127 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 304 (V2A)
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
600 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
127 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
127 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


