Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001406 GLENOS, SOSPENSIONE, LED, 3000K, NERO, 2 - 1001406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Länge - 2005 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163197007

Artikelnummer

SLV1001406

Herstellernummer

1001406

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

2005 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2000...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

50 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5700...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

85...85 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

La sospensione dotata di LED strip ad alte prestazioni offre un’illuminazione potente a LED di classe extra. Le sospensioni, disponibili in diverse lunghezze e colori, sono dotate di cavo di alimentazione da 2,50 m, accorciabile secondo le esigenze. La sospensione GLENOS è pronta per il collegamento alla rete da 230 V, grazie al driver LED dimmerabile.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie