SLV ITALIA SRL - SLV1001393 GANCIO, BINARIO S-TRACK, BIANCO - 1001393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 52 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163196871
Artikelnummer
SLV1001393
Herstellernummer
1001393
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
52 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
26 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
26 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


