SLV ITALIA SRL - SLV1001382 RACCORDO ISOLAMENTO, BINARIO S-TRACK, IS - 1001382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 68 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163196765
Artikelnummer
SLV1001382
Herstellernummer
1001382
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
68 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
26 mm
Transparent:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


