SLV ITALIA SRL - SLV1001375 S-TRACK BINARIO, 3F, ON/OFF, 1M, BIANCO - 1001375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 995 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163196697
Artikelnummer
SLV1001375
Herstellernummer
1001375
Hersteller
SLV
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
995 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
36 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Biegbar:
nein


