Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001262 BIG PLOT COPERTURA, 2 FASCI, ANTRACITE - 1001262

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001262 BIG PLOT COPERTURA, 2 FASCI, ANTRACITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163195669

Artikelnummer

SLV1001262

Herstellernummer

1001262

Hersteller

SLV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

170 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

20 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Il modulo LED PLOT genera un’illuminazione d’effetto e orientabile per gli ambienti esterni. Insieme alla copertura BIG PLOT in alluminio, genera effetti di luce d’atmosfera. Gli elementi decorativi in antracite incantano per la loro qualità elevata, anche nel colore antracite. È dotata di una classe di protezione ottimale IP 20.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie