SLV ITALIA SRL - SLV1000811 RIFLETTORE, PER ANELA, 28 , NERO - 1000811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4024163191036
Artikelnummer
SLV1000811
Herstellernummer
1000811
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Durchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


