SLV ITALIA SRL - SLV1000666 LISENNE POLE 70, E27, GRIGIO, IP54 - 1000666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Höhe/Tiefe - 700 mm
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
4024163189583
Artikelnummer
SLV1000666
Herstellernummer
1000666
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe/Tiefe:
700 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie