SLV ITALIA SRL - SLV1000655 SCATOLA DA INCASSO, NERO, PER DASAR PREM - 1000655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 176 mm
Breite - 309 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163189477
Artikelnummer
SLV1000655
Herstellernummer
1000655
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
176 mm
Breite:
309 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
309 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
309 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


