Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000580 FENDA DIFFUSORE, NERO/RAME, D:70CM - 1000580

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000580 FENDA DIFFUSORE, NERO/RAME, D:70CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163188722

Artikelnummer

SLV1000580

Herstellernummer

1000580

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

360 mm

Breite:

700 mm

Durchmesser:

700 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

360 mm

FENDA diffusore con diametro 700 mm e altezza 350 mm, colore nero/rame.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie