Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000459 GRAZIA 10, PROFILO DA INCASSO, LED, 2M, - 1000459

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000459 GRAZIA 10, PROFILO DA INCASSO, LED, 2M,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163187510

Artikelnummer

SLV1000459

Herstellernummer

1000459

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

16.2 mm

Transparent:

nein

Ampio profilo a incasso in alluminio a parete e plafone GRAZIA 10, per l’inserimento dei LED strip. Con la copertura in plastica satinata disponibile separatamente, la luce emessa è molto delicata. Per il montaggio del profilo, disponibile in tre colori e due lunghezze, raccomandiamo le calotte terminali.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie