SLV ITALIA SRL - SLV1000343 SET DI ANCORAGGIO PER SQUARE POLE, ROX A - 1000343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 180 mm
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163180887
Artikelnummer
SLV1000343
Herstellernummer
1000343
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
10 mm
Il set di ancoraggio per lampade da terra serve a facilitare il fissaggio delle lampade in zoccoli di cemento non ancora solidificati.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


