SIRENA - SIR94736 EOS WM LT I4.0 AN.+2RGB+SOUNDER V24DC GY - 94736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8010152947360
Artikelnummer
SIR94736
Herstellernummer
94736
Hersteller
SIR
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Farben:
5
Anzahl der Modi:
2
Montageart:
Rohr
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Il sistema EOS I4.0 utilizza uno standard di comunicazione analogico. Connesso alla rete o ad un cloud, il sistema EOS I4.0 consente il controllo e il monitoraggio a distanza delle macchine e rientra pertanto nel programma Industria 4.0 per quanto riguarda l'interazione uomo-macchina (HMI). EOS I4.0 è disponibile in diverse configurazioni, composte da uno o due moduli luminosi RGB multicolore, modulo acustico (2 livelli di resa acustica), con connessione tramite connettore M12 oppure tramite cavo. La tensione di alimentazione della colonna è 24Vdc: il sistema è progettato per attivare la segnalazione luminosa (5 colori in modalità luce fissa o lampeggiante) e la segnalazione acustica con soglie di tensione in ingresso (regolabili 0-10Vdc) utilizzando unasola uscita analogica del PLC. Tramite isteresi, tutte le soglie di tensione sono protette da accensioni o cambi di colore indesiderati.


