Startseite

SIRENA - SIR94735 EOS WM LT I4.0 AN.+2RGB+SOUNDER A+V24DC - 94735

KopierenKopieren
SIRENA - SIR94735 EOS WM LT I4.0 AN.+2RGB+SOUNDER A+V24DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 5

  • Anzahl der Modi - 2

  • Montageart - Rohr

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152947353

Artikelnummer

SIR94735

Herstellernummer

94735

Hersteller

SIR

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

5

Anzahl der Modi:

2

Montageart:

Rohr

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Il sistema EOS I4.0 utilizza uno standard di comunicazione analogico. Connesso alla rete o ad un cloud, il sistema EOS I4.0 consente il controllo e il monitoraggio a distanza delle macchine e rientra pertanto nel programma Industria 4.0 per quanto riguarda l'interazione uomo-macchina (HMI). EOS I4.0 è disponibile in diverse configurazioni, composte da uno o due moduli luminosi RGB multicolore, modulo acustico (2 livelli di resa acustica), con connessione tramite connettore M12 oppure tramite cavo. La tensione di alimentazione della colonna è 24Vdc: il sistema è progettato per attivare la segnalazione luminosa (5 colori in modalità luce fissa o lampeggiante) e la segnalazione acustica con soglie di tensione in ingresso (regolabili 0-10Vdc) utilizzando unasola uscita analogica del PLC. Tramite isteresi, tutte le soglie di tensione sono protette da accensioni o cambi di colore indesiderati.