SIRENA - SIR91382 P50 A LED QC M12 AMB V12/24DAC - 91382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 92 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung DC - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8010152913822
Artikelnummer
SIR91382
Herstellernummer
91382
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
92 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12...24 V
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


