SIRENA - SIR91322 P50 S AMB V12/24DAC - 91322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Bauform der Linse - rund
Ausführung der Fassung - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152913228
Artikelnummer
SIR91322
Herstellernummer
91322
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
grau
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


