Startseite

SIRENA - SIR91208 P40 A JUNIOR V12/24DAC GY - 91208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 70 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 12...24 V

  • Betriebsspannung DC - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152912085

Artikelnummer

SIR91208

Herstellernummer

91208

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

70 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Buzzer piezoelettrico multifunzione progettato per l'installazione a pannello. Sviluppato con una tecnologia multilivello, consente due livelli di allerme (pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie