SIRENA - SIR91192 P40 A LED AMB V12/24DAC BK - 91192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152911927
Artikelnummer
SIR91192
Herstellernummer
91192
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
30 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


