SIRENA - SIR91171 P40 RGA STEADY V48/240AC GY - 91171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...240 V
Spannungsart - AC
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
ELECTRA
EAN
8010152911712
Artikelnummer
SIR91171
Herstellernummer
91171
Hersteller
SIR
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
48...240 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
30 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
grau
Schutzart (IP):
IP66




