SIRENA - SIR91170 P40 RGA FLASH V12/24DAC BK - 91170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Bauform der Linse - rund
Ausführung der Fassung - LED
Lochdurchmesser - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152911705
Artikelnummer
SIR91170
Herstellernummer
91170
Hersteller
SIR
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
30 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


