SIRENA - SIR91167 P40 RGA STEADY V12/24DAC GY - 91167

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152911675
Artikelnummer
SIR91167
Herstellernummer
91167
Hersteller
SIR
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
30 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
grau
Schutzart (IP):
IP66