Startseite

SIRENA - SIR90777 TLINE 2 HT XLF S DIRECT RED-GREEN ARROW - 90777

KopierenKopieren
SIRENA - SIR90777 TLINE 2 HT XLF S DIRECT RED-GREEN ARROW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anzahl der Leuchtfelder - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Stromaufnahme - 0.2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152907777

Artikelnummer

SIR90777

Herstellernummer

90777

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anzahl der Leuchtfelder:

2

Schutzart (IP):

IP66

Stromaufnahme:

0.2 A

Schutzart (NEMA):

3R

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Il semaforo industriale TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL ARROW è dotato di tecnologia LED. Il dispositivo luminoso XLF S di colore rosso in versione Directional è abbinato ad un dispositivo con freccia direzionale di colore verde XLF S ARROW (altri colori e versioni disponibili).