SIRENA - SIR89275 MXF STEADY YEL S V12/240DAC GY - 89275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
8010152892752
Artikelnummer
SIR89275
Herstellernummer
89275
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Glühlampe
Stromart:
AC/DC
Leistung:
40 W
Fassung:
BA15d
Segnalatore luminoso permanente tipo/modello MXF STEADY YEL S V12 240DAC GY
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


