Startseite

SIRENA - SIR89274 MXF STEADY GRE S V12/240DAC GY - 89274

KopierenKopieren
SIRENA - SIR89274 MXF STEADY GRE S V12/240DAC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152892745

Artikelnummer

SIR89274

Herstellernummer

89274

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Stromart:

AC/DC

Leistung:

40 W

Fassung:

BA15d

Segnalatore luminoso permanente tipo/modello MXF STEADY GRE S V12 240DAC GY

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie