SIRENA - SIR89155 MNF STY YEL E V12/240DAC GY - 89155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Stromart - AC/DC
Leistung - 25 W
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8010152891557
Artikelnummer
SIR89155
Herstellernummer
89155
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
25 W
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio attacco Edison e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonatoautoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d ecupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


