Startseite

SIRENA - SIR89153 MNF STY RED E V12/240DAC GY - 89153

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152891533

Artikelnummer

SIR89153

Herstellernummer

89153

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Stromart:

AC/DC

Leistung:

25 W

Fassung:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio attacco Edison e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonatoautoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d ecupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie