SIRENA - SIR89152 MNF STY AMB E V12/240DAC GY - 89152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
8010152891526
Artikelnummer
SIR89152
Herstellernummer
89152
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Glühlampe
Stromart:
AC/DC
Leistung:
25 W
Fassung:
BA15d
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio attacco Edison e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonatoautoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d ecupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


