SIRENA - SIR89136 MNF STY CLR P V12/240DAC GY - 89136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - farblos
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
8010152891366
Artikelnummer
SIR89136
Herstellernummer
89136
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Glühlampe
Stromart:
AC/DC
Leistung:
25 W
Fassung:
BA15d
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base per fissaggio a palo e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


