Startseite

SIRENA - SIR89135 MNF STY YEL P V12/240DAC GY - 89135

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152891359

Artikelnummer

SIR89135

Herstellernummer

89135

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Stromart:

AC/DC

Leistung:

25 W

Fassung:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base per fissaggio a palo e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie