Startseite

SIRENA - SIR89116 MNF STY CLR S V12/240DAC GY - 89116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Stromart - AC/DC

  • Leistung - 25 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152891168

Artikelnummer

SIR89116

Herstellernummer

89116

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Stromart:

AC/DC

Leistung:

25 W

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

farblos

Montageart:

Aufbau

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente adalta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.

SIRENA

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie