Startseite

SIRENA - SIR89115 MNF STY YEL S V12/240DAC GY - 89115

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152891151

Artikelnummer

SIR89115

Herstellernummer

89115

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Stromart:

AC/DC

Leistung:

25 W

Fassung:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente adalta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie