SIRENA - SIR89111 MNF STY BLU S V12/240DAC GY - 89111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
8010152891113
Artikelnummer
SIR89111
Herstellernummer
89111
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Glühlampe
Stromart:
AC/DC
Leistung:
25 W
Fassung:
BA15d
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente adalta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


