Startseite

SIRENA - SIR85432 RA S X AMB V240AC GY - 85432

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

  • Blitzenergie - 6 J

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152854323

Artikelnummer

SIR85432

Herstellernummer

85432

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Blitzenergie:

6 J

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie