Startseite

SIRENA - SIR85423 RA S X RED V110AC GY - 85423

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Blitzenergie - 6 J

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152854231

Artikelnummer

SIR85423

Herstellernummer

85423

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

6 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie