SIRENA - SIR85413 RA S X RED V12/24DAC GY - 85413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Blitzenergie - 6 J
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
ELECTRA
EAN
8010152854132
Artikelnummer
SIR85413
Herstellernummer
85413
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Blitzenergie:
6 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli