Startseite

SIRENA - SIR85371 FAROLAMP X S V240AC GRE - 85371

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Blitzenergie - 6 J

  • Kalottenfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ELECTRA

EAN

8010152853715

Artikelnummer

SIR85371

Herstellernummer

85371

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Blitzenergie:

6 J

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)