SIRENA - SIR85271 FAROLAMP X S V240AC RED - 85271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Blitzenergie - 6 J
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8010152852718
Artikelnummer
SIR85271
Herstellernummer
85271
Hersteller
SIR
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Blitzenergie:
6 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)