Startseite

SIRENA - SIR79784 MLAMP STY GRE V12/240DAC GY - 79784

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152797842

Artikelnummer

SIR79784

Herstellernummer

79784

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Stromart:

AC/DC

Leistung:

5 W

Fassung:

BA15d

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a luce fissa. Sorgente luminosa: lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita .

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie