Startseite

SIRENA - SIR79783 MLAMP STY RED V12/240DAC GY - 79783

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Stromart - AC/DC

  • Leistung - 5 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152797835

Artikelnummer

SIR79783

Herstellernummer

79783

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Stromart:

AC/DC

Leistung:

5 W

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a luce fissa. Sorgente luminosa: lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita .

SIRENA

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie