SIRENA - SIR79755 MLAMP S/F A YEL V110AC GY - 79755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 110...110 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - gelb
Montageart - Aufbau
Art des optischen Signals - Blinklicht
Packung
1 ST
EAN
8010152797552
Artikelnummer
SIR79755
Herstellernummer
79755
Hersteller
SIR
Nennspannung:
110...110 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Lautstärke:
75 dB
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusefarbe:
grau
Leistung:
5 W
Stromaufnahme:
0.045 A
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Leuchtmittel:
Glühlampe
Frequenz des Tonsignals:
2.7...2.7 kHz
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


