Startseite

SIRENA - SIR79754 MLAMP S/F A GRE V110AC GY - 79754

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 110...110 V

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.045 A

  • Leistung - 5 W

  • Kalottenfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152797545

Artikelnummer

SIR79754

Herstellernummer

79754

Hersteller

SIR

Nennspannung:

110...110 V

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.045 A

Leistung:

5 W

Kalottenfarbe:

grün

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lautstärke:

75 dB

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP30

Frequenz des Tonsignals:

2.7...2.7 kHz

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione con luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento e segnalazione acustica integrata. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 130 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie