SIRENA - SIR79744 MLAMP S/F A GRE V48DAC GY - 79744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Stromart - AC/DC
Stromaufnahme - 0.105 A
Leistung - 5 W
Kalottenfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8010152797446
Artikelnummer
SIR79744
Herstellernummer
79744
Hersteller
SIR
Nennspannung:
48...48 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.105 A
Leistung:
5 W
Kalottenfarbe:
grün
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lautstärke:
75 dB
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Frequenz des Tonsignals:
2.7...2.7 kHz


