Startseite

SIRENA - SIR72763 LR BA9S 10W V48 - 72763

KopierenKopieren
SIRENA - SIR72763 LR BA9S 10W V48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Sockel - BA9s

  • Farbe - farblos

  • Halogen - nein

  • Krypton - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152727634

Artikelnummer

SIR72763

Herstellernummer

72763

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

10...10 W

Sockel:

BA9s

Farbe:

farblos

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello LR BA9S 10W V48

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie